pagina iniziale

HAGER BOCCHIOTTI - HBZVU60NC VOLTA UP CENTRALINO IP30 PORTA 60 MOD - VU60NC

HAGER BOCCHIOTTI
copiacopia
HAGER BOCCHIOTTI - HBZVU60NC VOLTA UP CENTRALINO IP30 PORTA 60 MOD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 5

  • Larghezza in numero di moduli - 12

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Bianco

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250616615700

Codice prodotto

HBZVU60NC

Cod. produttore

VU60NC

Produttore

HBZ

Numero di righe:

5

Larghezza in numero di moduli:

12

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Bianco

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

348 mm

Grado di protezione (IP):

IP30

Altezza:

880.5 mm

Coperchio / Porta trasparente:

no

Modello coperchio:

Con pretranciature

Tipo di copertura:

Porta

Profondità:

94.5 mm

Con serratura:

no

Struttura espandibile:

Profondità di incasso:

90 mm

Con piastra di montaggio:

no

Tipo di chiusura:

Altri

Profondità interna:

91.5 mm

Guida DIN:

Numero RAL:

9010