pagina iniziale

HAGER BOCCHIOTTI - HBZVU48NC VOLTA UP CENTRALINO IP30 CON PORTA 48 MO - VU48NC

HAGER BOCCHIOTTI
copiacopia
HAGER BOCCHIOTTI - HBZVU48NC VOLTA UP CENTRALINO IP30 CON PORTA 48 MO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Numero di file - 4

  • Numero moduli DIN - 12

  • Tipo di copertura - Porta

  • Esecuzione coperchio - Con taglio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

3250616614550

Codice prodotto

HBZVU48NC

Cod. produttore

VU48NC

Produttore

HBZ

Tipo di montaggio:

Incassato

Numero di file:

4

Numero moduli DIN:

12

Tipo di copertura:

Porta

Esecuzione coperchio:

Con taglio

Coperchio/porta trasparente:

no

Con serratura:

no

Tipo di chiusura:

Altro

Materiale del corpo:

Plastica

Profondità di incasso:

90 mm

Profondità interna:

91.5 mm

Barra DIN:

Con piastra di montaggio:

no

Possibilità di applicazione:

Colore:

Bianco

Numero RAL:

9010

Grado di protezione (IP):

IP30

Altezza:

755.5 mm

Larghezza:

348 mm

Profondità:

94.5 mm