HAGER BOCCHIOTTI - HBZVH36NC CENTR VOLTA CARTONGESSO 3X12 MOD IP30 - VH36NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Parete forata
Numero di file - 3
Numero moduli DIN - 12
Tipo di copertura - Porta
Esecuzione coperchio - Con taglio
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
3250616614789
Codice prodotto
HBZVH36NC
Cod. produttore
VH36NC
Produttore
HBZ
Tipo di montaggio:
Parete forata
Numero di file:
3
Numero moduli DIN:
12
Tipo di copertura:
Porta
Esecuzione coperchio:
Con taglio
Coperchio/porta trasparente:
no
Con serratura:
no
Tipo di chiusura:
Altro
Materiale del corpo:
Plastica
Profondità di incasso:
90 mm
Profondità interna:
91.5 mm
Barra DIN:
sì
Con piastra di montaggio:
no
Possibilità di applicazione:
sì
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9010
Grado di protezione (IP):
IP30
Altezza:
630.5 mm
Larghezza:
348 mm
Profondità:
94.5 mm


