GRIPPLE SRL - GRRY3AJ300EC Y ACCESS. GANCIO EC BRACCI DA 300 MM N.3 - Y3AJ300EC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Fissaggio finale - Con gancio per passacavi
Con finitura decorativa - no
Tipo di terminazione - Sospensione a fune
Tipo di sblocco - Sblocco a chiave
Lunghezza del cavo - 0.3 m
Confezione
10 PZ
EAN
2000001147993
Codice prodotto
GRRY3AJ300EC
Cod. produttore
Y3AJ300EC
Produttore
GRR
Fissaggio finale:
Con gancio per passacavi
Con finitura decorativa:
no
Tipo di terminazione:
Sospensione a fune
Tipo di sblocco:
Sblocco a chiave
Lunghezza del cavo:
0.3 m
Diametro del avo:
3 mm
Materiale del cavo:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato
Materiale foro/tenditore:
Zama
Colore:
Zinco
Carico utile ammesso:
90 kg
Adatto per l'integrità del circuito:
no


