GRIPPLE SRL - GRRXP25FR HF EXPRESS N.2-45 KG ANELLO FR 5 M - XP25FR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Fissaggio finale - Con loop
Con finitura decorativa - no
Tipo di terminazione - Sospensione a fune
Tipo di sblocco - Pulsante
Lunghezza del cavo - 5 m
Confezione
10 PZ
EAN
2000001198278
Codice prodotto
GRRXP25FR
Cod. produttore
XP25FR
Produttore
GRR
Fissaggio finale:
Con loop
Con finitura decorativa:
no
Tipo di terminazione:
Sospensione a fune
Tipo di sblocco:
Pulsante
Lunghezza del cavo:
5 m
Diametro del avo:
2 mm
Materiale del cavo:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato
Materiale foro/tenditore:
Zama
Colore:
Zinco
Carico utile ammesso:
45 kg
Adatto per l'integrità del circuito:
no


