pagina iniziale

GRIPPLE SRL - GRRXP24EO90 HF EXPRESS N.2-45 KG OCCHIEL. 90? EO90 4 - XP24EO90

GRIPPLE SRL
copiacopia
GRIPPLE SRL - GRRXP24EO90 HF EXPRESS N.2-45 KG OCCHIEL. 90? EO90 4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Fissaggio finale - Con occhiello

  • Con finitura decorativa - no

  • Tipo di terminazione - Sospensione a fune

  • Tipo di sblocco - Pulsante

  • Lunghezza del cavo - 4 m

Confezione

  • 10 PZ

EAN

2000002496373

Codice prodotto

GRRXP24EO90

Cod. produttore

XP24EO90

Produttore

GRR

Fissaggio finale:

Con occhiello

Con finitura decorativa:

no

Tipo di terminazione:

Sospensione a fune

Tipo di sblocco:

Pulsante

Lunghezza del cavo:

4 m

Diametro del avo:

2 mm

Materiale del cavo:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato

Materiale foro/tenditore:

Zama

Colore:

Zinco

Carico utile ammesso:

45 kg

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Sistema di sospensione universale a cavo HF Express. Pronto all'uso. E costituito da un cavo lungo 4 m dotato di un'estremita ad occhiello a 90? (EO90) e da un rullo autobloccante N2 con sblocco integrato. Carico di lavoro di 10-45 kg