pagina iniziale

GRIPPLE SRL - GRRXP21ER8 HF EXPRESS N.2-45 KG DADO P. PROF. ER8 1 - XP21ER8

GRIPPLE SRL
copiacopia
GRIPPLE SRL - GRRXP21ER8 HF EXPRESS N.2-45 KG DADO P. PROF. ER8 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Fissaggio finale - Con manicotto scorrevole

  • Con finitura decorativa - no

  • Tipo di terminazione - Sospensione a fune

  • Tipo di sblocco - Pulsante

  • Lunghezza del cavo - 1 m

Confezione

  • 10 PZ

EAN

2000003537778

Codice prodotto

GRRXP21ER8

Cod. produttore

XP21ER8

Produttore

GRR

Fissaggio finale:

Con manicotto scorrevole

Con finitura decorativa:

no

Tipo di terminazione:

Sospensione a fune

Tipo di sblocco:

Pulsante

Lunghezza del cavo:

1 m

Diametro del avo:

2 mm

Materiale del cavo:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato

Materiale foro/tenditore:

Zama

Colore:

Zinco

Carico utile ammesso:

45 kg

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Sistema di sospensione universale a cavo HF Express. Pronto all'uso. E composto da un cavo lungo 1 m dotato di un'estremita del dado del binario (ER8) e di un rullo autobloccante N2 con sblocco integrato. Carico di lavoro 0-45 kg