pagina iniziale

GRIPPLE SRL - GRRUG2-CN-TG-4M UNIGRIP USC CEN-ANC SP-TG N°2-4M - UG2-CN-TG-4M

GRIPPLE SRL
copiacopia
GRIPPLE SRL - GRRUG2-CN-TG-4M UNIGRIP USC CEN-ANC SP-TG N°2-4M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Fissaggio finale - Con ancoraggio trasversale

  • Con finitura decorativa - no

  • Tipo di terminazione - Manicotto scorrevole

  • Tipo di sblocco - Pulsante

  • Lunghezza del cavo - 4 m

Confezione

  • 10 PZ

EAN

2000000763842

Codice prodotto

GRRUG2-CN-TG-4M

Cod. produttore

UG2-CN-TG-4M

Produttore

GRR

Fissaggio finale:

Con ancoraggio trasversale

Con finitura decorativa:

no

Tipo di terminazione:

Manicotto scorrevole

Tipo di sblocco:

Pulsante

Lunghezza del cavo:

4 m

Diametro del avo:

2 mm

Materiale del cavo:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato

Materiale foro/tenditore:

Zama

Colore:

Zinco

Carico utile ammesso:

55 kg

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Sistema di sospensione UniGrip, veloce e universale. Pronto all'uso. Composto da un cavo zincato L=4m dotato di un'estremita di arresto (SP) di un UniGrip N2 autobloccante e sbloccabile. Carico di lavoro 0-55 kg