GRIPPLE SRL - GRRHF3-HG-5M HF-GANCIO EC-HG N°3-5M - HF3-HG-5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Fissaggio finale - Con gancio a scatto rapido
Con finitura decorativa - no
Tipo di terminazione - Sospensione a fune
Tipo di sblocco - Sblocco a chiave
Lunghezza del cavo - 5 m
Confezione
10 PZ
EAN
2000001271148
Codice prodotto
GRRHF3-HG-5M
Cod. produttore
HF3-HG-5M
Produttore
GRR
Fissaggio finale:
Con gancio a scatto rapido
Con finitura decorativa:
no
Tipo di terminazione:
Sospensione a fune
Tipo di sblocco:
Sblocco a chiave
Lunghezza del cavo:
5 m
Diametro del avo:
3 mm
Materiale del cavo:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato
Materiale foro/tenditore:
Zama
Colore:
Zinco
Carico utile ammesso:
90 kg
Adatto per l'integrità del circuito:
no


