GRAFOPLAST SRL - GRAUYD06014 TERMIN. DOPPIO GIALLO 6MM2 L=14MM - 100P - UYD06014

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Dentatura - Senza
Materiale - Altro
Lunghezza - 14 mm
Colore - Giallo
Confezione
1 PZ
EAN
8013166327203
Codice prodotto
GRAUYD06014
Cod. produttore
UYD06014
Produttore
GRA
Tipologia:
Altro
Dentatura:
Senza
Materiale:
Altro
Lunghezza:
14 mm
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Con etichetta:
no
Stampa:
Senza
Tipo di montaggio:
Inserire
Termininale Doppio 6 mm2 Lunghezza 14mm Giallo - 100 pezzi.


