pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRAUYD04012 TERMIN. DOPPIO GRIGIO 4MM2 L=12MM - 100P

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRAUYD04012 TERMIN. DOPPIO GRIGIO 4MM2 L=12MM - 100P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Colore - Grigio

  • Stampa - Nessuno

  • Materiale - Altri

  • Lunghezza - 12 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166327159

Codice prodotto

GRAUYD04012

Cod. produttore

UYD04012

Produttore

GRA

Modello:

Altri

Colore:

Grigio

Stampa:

Nessuno

Materiale:

Altri

Lunghezza:

12 mm

Dentatura:

Nessuno

Trasparente:

no

Con campo testo:

no

Metodo di montaggio:

A innesto

Termininale Doppio Grigio Sezione cavo 4 mm2 Lunghezza 12 mm - confezione da 200 pezzi.