GRAFOPLAST SRL - GRAUYD00708 TERMIN. DOPPIO GRIGIO 0.75MM2 L=8MM - 50 - UYD00708

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Dentatura - Senza
Materiale - Altro
Lunghezza - 8 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8013166326954
Codice prodotto
GRAUYD00708
Cod. produttore
UYD00708
Produttore
GRA
Tipologia:
Altro
Dentatura:
Senza
Materiale:
Altro
Lunghezza:
8 mm
Colore:
Grigio
Trasparente:
no
Con etichetta:
no
Stampa:
Senza
Tipo di montaggio:
Inserire
Termininale Doppio Grigio Sezione cavo 0.75 mm2 Lunghezza 8 mm - confezione da 500 pezzi.


