pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRAUXW16012 TERMINALE VERDE 16MM2 L=12MM - 100PZ

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRAUXW16012 TERMINALE VERDE 16MM2 L=12MM - 100PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Colore - Verde

  • Stampa - Nessuno

  • Materiale - Altri

  • Lunghezza - 12 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166327708

Codice prodotto

GRAUXW16012

Cod. produttore

UXW16012

Produttore

GRA

Modello:

Altri

Colore:

Verde

Stampa:

Nessuno

Materiale:

Altri

Lunghezza:

12 mm

Dentatura:

Nessuno

Trasparente:

no

Con campo testo:

no

Metodo di montaggio:

A innesto

Terminale 16 mm2 Lunghezza 12 mm Verde - 100 pezzi.