pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRAUXD01008 TERMINALE ROSSO 1MM2 L=8MM - 500PZ - UXD01008

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRAUXD01008 TERMINALE ROSSO 1MM2 L=8MM - 500PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Dentatura - Senza

  • Materiale - Altro

  • Lunghezza - 8 mm

  • Colore - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166323359

Codice prodotto

GRAUXD01008

Cod. produttore

UXD01008

Produttore

GRA

Tipologia:

Altro

Dentatura:

Senza

Materiale:

Altro

Lunghezza:

8 mm

Colore:

Rosso

Trasparente:

no

Con etichetta:

no

Stampa:

Senza

Tipo di montaggio:

Inserire

Terminale Rosso Sezione cavo 1 mm2 Lunghezza 8 mm - confezione da 500 pezzi.