GRAFOPLAST SRL - GRAURE15/300 GUAINA POLIESTERE GRIGIO D=15MM 300MT - URE15/300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 15 mm
Diametro del fascio - 13...25 mm
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - Poliestere
Senza alogeni - no
Confezione
1 PZ
EAN
8013166465356
Codice prodotto
GRAURE15/300
Cod. produttore
URE15/300
Produttore
GRA
Diametro nominale:
15 mm
Diametro del fascio:
13...25 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliestere
Senza alogeni:
no
Protezione della superficie:
Altro
Colore:
Grigio
Aperto (montabile in un secondo tempo):
sì
Temperatura di impiego:
-50...80 °C
Protezione antincendio secondo UL 94:
HB


