pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRAURB30 GUAINA POLIESTERE NERO D=30MM 25MT - URB30

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRAURB30 GUAINA POLIESTERE NERO D=30MM 25MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 15 mm

  • Diametro del fascio - 27...45 mm

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Poliestere

  • Senza alogeni - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166320655

Codice prodotto

GRAURB30

Cod. produttore

URB30

Produttore

GRA

Diametro nominale:

15 mm

Diametro del fascio:

27...45 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliestere

Senza alogeni:

no

Protezione della superficie:

Altro

Colore:

Nero

Aperto (montabile in un secondo tempo):

Temperatura di impiego:

-50...80 °C

Protezione antincendio secondo UL 94:

HB

Guaina Poliestere Nero ?=30mm 1 bobina da 25 mt. Realizzata in monofilamento sintetico, permette di ricoprire un gran numero di dimensioni cavo, con una gamma limitata di diametri