pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRASIHFTM01Y/15 TESSERA MARCAF GIALL L=15MM D=0,8A2,5 72 - SIHFTM01Y/15

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRASIHFTM01Y/15 TESSERA MARCAF GIALL L=15MM D=0,8A2,5 72

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Dentatura - Senza

  • Materiale - Plastica

  • Diametro del cavo - 0.8...2.8 mm

  • Lunghezza - 15 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166303412

Codice prodotto

GRASIHFTM01Y/15

Cod. produttore

SIHFTM01Y/15

Produttore

GRA

Tipologia:

Altro

Dentatura:

Senza

Materiale:

Plastica

Diametro del cavo:

0.8...2.8 mm

Lunghezza:

15 mm

Larghezza:

4.5 mm

Colore:

Giallo

Trasparente:

no

Con etichetta:

no

Stampa:

Senza

Tipo di montaggio:

Inserire

Tessera Marcafilo Lunghezza 15 mm ? = 0.8 ? 2.5 Giallo - 720 pezzi. La tessera viene applicata direttamente sul cavo senza l'utilizzo di supporti grazie al sistema di aggancio posizionato sotto la tessera.