GRAFOPLAST SRL - GRASIHF2Y/30 TESSERA CAVI GIALLO L=30 MM 480 PZ - SIHF2Y/30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Etichetta
Dentatura - Senza
Materiale - Plastica
Lunghezza - 30 mm
Larghezza - 4 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166301807
Codice prodotto
GRASIHF2Y/30
Cod. produttore
SIHF2Y/30
Produttore
GRA
Tipologia:
Etichetta
Dentatura:
Senza
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
30 mm
Larghezza:
4 mm
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Stampa:
Senza
Tipo di montaggio:
Inserire
Tessera per Cavi Lunghezza 30 mm Giallo - confezione da 480 pezzi. La tessera si applica con facilit? nei tubetti per identificare i singoli cavi. Stampabile con il plotter


