GRAFOPLAST SRL - GRASIHF2Y/15MC TESSERA CAVI GIALLO L=15 MM MC= 3000 PZ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichetta
Colore - Giallo
Stampa - Nessuno
Materiale - Plastica
Lunghezza - 15 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166301654
Codice prodotto
GRASIHF2Y/15MC
Cod. produttore
SIHF2Y/15MC
Produttore
GRA
Modello:
Etichetta
Colore:
Giallo
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
15 mm
Larghezza:
4 mm
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
no
Metodo di montaggio:
A innesto
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASIHF2Y/15MC - TESSERA CAVI GIALLO L 15 MM MC 3000 PZ