pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRASIHF2Y/10MC TESSERA CAVI GIALLO L=10 MM MC= 3000 PZ - SIHF2Y/10MC

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRASIHF2Y/10MC TESSERA CAVI GIALLO L=10 MM  MC= 3000 PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Etichetta

  • Dentatura - Senza

  • Materiale - Plastica

  • Lunghezza - 10 mm

  • Larghezza - 4 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166301555

Codice prodotto

GRASIHF2Y/10MC

Cod. produttore

SIHF2Y/10MC

Produttore

GRA

Tipologia:

Etichetta

Dentatura:

Senza

Materiale:

Plastica

Lunghezza:

10 mm

Larghezza:

4 mm

Colore:

Giallo

Trasparente:

no

Stampa:

Senza

Tipo di montaggio:

Inserire

Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASIHF2Y/10MC - TESSERA CAVI GIALLO L 10 MM MC 3000 PZ