GRAFOPLAST SRL - GRASIHF2W/12MC TESSERA CAVI BIANCO L=12 MM MC= 3000 PZ - SIHF2W/12MC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Etichetta
Dentatura - Senza
Materiale - Plastica
Lunghezza - 12 mm
Larghezza - 4 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166462904
Codice prodotto
GRASIHF2W/12MC
Cod. produttore
SIHF2W/12MC
Produttore
GRA
Tipologia:
Etichetta
Dentatura:
Senza
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
12 mm
Larghezza:
4 mm
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Con etichetta:
no
Stampa:
Senza
Tipo di montaggio:
Inserire
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASIHF2W/12MC - TESSERA CAVI BIANCO L 12 MM MC 3000 PZ


