pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRASI2KTM02Y/10 MARCAFILO GIALLO 10X4 D=1,0A4,2 726PZ - SI2KTM02Y/10

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRASI2KTM02Y/10 MARCAFILO GIALLO 10X4 D=1,0A4,2 726PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Etichetta

  • Dentatura - Senza

  • Materiale - Plastica

  • Diametro del cavo - 1...3.8 mm

  • Lunghezza - 10 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013166480380

Codice prodotto

GRASI2KTM02Y/10

Cod. produttore

SI2KTM02Y/10

Produttore

GRA

Tipologia:

Etichetta

Dentatura:

Senza

Materiale:

Plastica

Diametro del cavo:

1...3.8 mm

Lunghezza:

10 mm

Larghezza:

4 mm

Colore:

Giallo

Trasparente:

no

Stampa:

Senza

Tipo di montaggio:

Inserire

Tessera Marcafilo 10x4 mm ? 1,0?4,2 Bianco LUX - 3300 pezzi. Viene applicata direttamente sul cavo senza l'utilizzo di supporti, grazie al sistema di aggancio posizionato sottolatessera