GRAFOPLAST SRL - GRASI2KTM02W/10 MARCAFILO BIANCO 10X4 D=1,0A4,2 726PZ - SI2KTM02W/10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Etichetta
Dentatura - Senza
Materiale - Plastica
Diametro del cavo - 1...3.8 mm
Lunghezza - 10 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166479100
Codice prodotto
GRASI2KTM02W/10
Cod. produttore
SI2KTM02W/10
Produttore
GRA
Tipologia:
Etichetta
Dentatura:
Senza
Materiale:
Plastica
Diametro del cavo:
1...3.8 mm
Lunghezza:
10 mm
Larghezza:
4 mm
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Con etichetta:
no
Stampa:
Senza
Tipo di montaggio:
Inserire
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASI2KTM02W/10 - MARCAFILO BIANCO 10X4 D 1 0A4 2 726PZ


