GRAFOPLAST SRL - GRAEVO412W T. PULSANTI PVC BIANCO 50X50 D=30,5 176P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 50 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166490242
Codice prodotto
GRAEVO412W
Cod. produttore
EVO412W
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
50 mm
Magnetico:
no
Altezza:
50 mm
Targhetta Pulsanti in PVC Bianco 50x50 mm ?30,5 - 176 pezzi. Si applica ovunque, interno ed esterno quadro grazie all'adesivo posto sul retro