GRAFOPLAST SRL - GRABL117G22BW STECCHE GRANDI ) BIANCO 10PZ=1BLISTER


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Colore - Bianco
Stampa - Simboli
Materiale - Plastica
Larghezza - 3 mm
Confezione
15 PZ
EAN
8013166246801
Codice prodotto
GRABL117G22BW
Cod. produttore
BL117G22BW
Produttore
GRA
Modello:
Altri
Colore:
Bianco
Stampa:
Simboli
Materiale:
Plastica
Larghezza:
3 mm
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
no
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
A innesto
TRASP™ Manual System - Stecca alfanumerica, 24 elementi per stecca, 10 stecche per confezione, 240 elementi per confezione, supporto di colore blu. L'articolo è confezionato in blister. La stecca è costituita da 24 elementi premarcati incollati verticalmente su un supporto plastico. I caratteri disponibili sono: lettere maiuscole, numeri e simboli. Le stecche sono inseribili e trasportabili nella cartelliera art. 118. APPLICAZIONE: Gli elementi siglanti vengono prelevati con la linguetta ed inseriti nella cava siglante del tubetto o dell’astuccio.