GRAFOPLAST SRL - GRA809/10 TUBETTO DOPPIA CAVA L=10 MM D=10A12 100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Diametro del cavo - 10...12 mm
Colore - Altri
Stampa - Nessuno
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8013166222959
Codice prodotto
GRA809/10
Cod. produttore
809/10
Produttore
GRA
Modello:
Altri
Diametro del cavo:
10...12 mm
Colore:
Altri
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
10 mm
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
sì
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
A innesto
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA809/10 - TUBETTO DOPPIA CAVA L 10 MM D 10A12 100


