GRAFOPLAST SRL - GRA808/30 TUBETTO DOPPIA CAVA L=30 MM D=8A10 50 PZ - 808/30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Dentatura - Senza
Materiale - Plastica
Diametro del cavo - 8...10 mm
Lunghezza - 30 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0.01 kg CO₂-eq
Stima Sonepar
Stima Sonepar dell'ordine di grandezza della CO₂eq a livello di prodotto con un ricarico. La stima è compresa tra ± 0 kg CO₂-eq.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
EAN
8013166222850
Codice prodotto
GRA808/30
Cod. produttore
808/30
Produttore
GRA
Tipologia:
Altro
Dentatura:
Senza
Materiale:
Plastica
Diametro del cavo:
8...10 mm
Lunghezza:
30 mm
Colore:
Altro
Trasparente:
sì
Con etichetta:
no
Stampa:
Senza
Tipo di montaggio:
Inserire


