pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRA802/30 TUBETTO DOPPIA CAVA L=30 MM D=2A4 200 PZ - 802/30

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRA802/30 TUBETTO DOPPIA CAVA L=30 MM D=2A4 200 PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Dentatura - Senza

  • Materiale - Plastica

  • Diametro del cavo - 2...4 mm

  • Lunghezza - 30 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166222607

Codice prodotto

GRA802/30

Cod. produttore

802/30

Produttore

GRA

Tipologia:

Altro

Dentatura:

Senza

Materiale:

Plastica

Diametro del cavo:

2...4 mm

Lunghezza:

30 mm

Colore:

Altro

Trasparente:

Con etichetta:

no

Stampa:

Senza

Tipo di montaggio:

Inserire

Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA802/30 - TUBETTO DOPPIA CAVA L 30 MM D 2A4 200 PZ