pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRA802/15 TUBETTO DOPPIA CAVA L=15 MM D=2A4 500 PZ

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRA802/15 TUBETTO DOPPIA CAVA L=15 MM D=2A4 500 PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Diametro del cavo - 2...4 mm

  • Colore - Altri

  • Stampa - Nessuno

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166222409

Codice prodotto

GRA802/15

Cod. produttore

802/15

Produttore

GRA

Modello:

Altri

Diametro del cavo:

2...4 mm

Colore:

Altri

Stampa:

Nessuno

Materiale:

Plastica

Lunghezza:

15 mm

Dentatura:

Nessuno

Trasparente:

Con campo testo:

no

Metodo di montaggio:

A innesto

Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA802/15 - TUBETTO DOPPIA CAVA L 15 MM D 2A4 500 PZ