pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRA505/10MC TUBETTO FLAT L=10 MM D=10A14 MC=500 PZ - 505/10MC

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRA505/10MC TUBETTO FLAT L=10 MM D=10A14 MC=500 PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Dentatura - Senza

  • Materiale - Plastica

  • Diametro del cavo - 10...14 mm

  • Lunghezza - 10 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0.01 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013166484449

Codice prodotto

GRA505/10MC

Cod. produttore

505/10MC

Produttore

GRA

Tipologia:

Altro

Dentatura:

Senza

Materiale:

Plastica

Diametro del cavo:

10...14 mm

Lunghezza:

10 mm

Colore:

Altro

Trasparente:

Con etichetta:

no

Stampa:

Senza

Tipo di montaggio:

Inserire

Tubetto Flat Trasparente Lunghezza 10 mm ? = 10 ? 14 - confezione master carton da 500 pezzi. Tubetto trasparente FLAT Serie 500 appositamente studiato per le tessere da cavo inPVC Flat. Il materiale elastico favorisce l'inserimento della tessera