GRAFOPLAST SRL - GRA406/18MC TUBETTO RIGIDO L=18MM D=14A22 MC= 500 P - 406/18MC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Dentatura - Senza
Materiale - Plastica
Diametro del cavo - 14...22 mm
Lunghezza - 18 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
8013166464540
Codice prodotto
GRA406/18MC
Cod. produttore
406/18MC
Produttore
GRA
Tipologia:
Altro
Dentatura:
Senza
Materiale:
Plastica
Diametro del cavo:
14...22 mm
Lunghezza:
18 mm
Colore:
Altro
Trasparente:
sì
Con etichetta:
no
Stampa:
Senza
Tipo di montaggio:
Inserire
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA406/18MC - TUBETTO RIGIDO L 18MM D 14A22 MC 500 P



