pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRA405/12MC TUBETTO RIGIDO L=12MM D=10A14 MC= 1000 P - 405/12MC

GRAFOPLAST SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Dentatura - Senza

  • Materiale - Plastica

  • Diametro del cavo - 10...14 mm

  • Lunghezza - 12 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0.01 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013166464489

Codice prodotto

GRA405/12MC

Cod. produttore

405/12MC

Produttore

GRA

Tipologia:

Altro

Dentatura:

Senza

Materiale:

Plastica

Diametro del cavo:

10...14 mm

Lunghezza:

12 mm

Colore:

Altro

Trasparente:

Con etichetta:

no

Stampa:

Senza

Tipo di montaggio:

Inserire

Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA405/12MC - TUBETTO RIGIDO L 12MM D 10A14 MC 1000 P