pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRA403HF/15 TUBETTO HF RIGIDO L=15 MM D=4A7 500 PZ - 403HF/15

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRA403HF/15 TUBETTO HF RIGIDO L=15 MM D=4A7 500 PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Dentatura - Senza

  • Materiale - Plastica

  • Diametro del cavo - 4...7 mm

  • Lunghezza - 15 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0.01 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013166519707

Codice prodotto

GRA403HF/15

Cod. produttore

403HF/15

Produttore

GRA

Tipologia:

Altro

Dentatura:

Senza

Materiale:

Plastica

Diametro del cavo:

4...7 mm

Lunghezza:

15 mm

Colore:

Altro

Trasparente:

Con etichetta:

no

Stampa:

Senza

Tipo di montaggio:

Inserire

Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA403HF/15 - TUBETTO HF RIGIDO L 15 MM D 4A7 500 PZ