pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRA401HF/15 TUBETTO HF RIGIDO L=15 MM D=1,5A2,5 1000 - 401HF/15

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRA401HF/15 TUBETTO HF RIGIDO L=15 MM D=1,5A2,5 1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Dentatura - Senza

  • Materiale - Plastica

  • Diametro del cavo - 1.5...2.5 mm

  • Lunghezza - 15 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013166519585

Codice prodotto

GRA401HF/15

Cod. produttore

401HF/15

Produttore

GRA

Tipologia:

Altro

Dentatura:

Senza

Materiale:

Plastica

Diametro del cavo:

1.5...2.5 mm

Lunghezza:

15 mm

Colore:

Altro

Trasparente:

Con etichetta:

no

Stampa:

Senza

Tipo di montaggio:

Inserire

Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA401HF/15 - TUBETTO HF RIGIDO L 15 MM D 1 5A2 5 1000