GRAFOPLAST SRL - GRA401/30MC TUBETTO RIGIDO L=30MM D=1,5A2,5 MC= 100 - 401/30MC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Dentatura - Senza
Materiale - Plastica
Diametro del cavo - 1.5...2.5 mm
Lunghezza - 30 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
8013166474808
Codice prodotto
GRA401/30MC
Cod. produttore
401/30MC
Produttore
GRA
Tipologia:
Altro
Dentatura:
Senza
Materiale:
Plastica
Diametro del cavo:
1.5...2.5 mm
Lunghezza:
30 mm
Colore:
Altro
Trasparente:
sì
Con etichetta:
no
Stampa:
Senza
Tipo di montaggio:
Inserire
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA401/30MC - TUBETTO RIGIDO L 30MM D 1 5A2 5 MC 100



