GRAFOPLAST SRL - GRA207/30 TUBETTO SOFT LUNGHEZZA 30 MM D=22A30 50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Diametro del cavo - 22...30 mm
Colore - Altri
Stampa - Nessuno
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8013166200551
Codice prodotto
GRA207/30
Cod. produttore
207/30
Produttore
GRA
Modello:
Altri
Diametro del cavo:
22...30 mm
Colore:
Altri
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
30 mm
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
sì
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
A innesto
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA207/30 - TUBETTO SOFT LUNGHEZZA 30 MM D 22A30 50



