pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRA205/30MC TUBETTO SOFT L=30 MM D=10A14 MC=500 PZ - 205/30MC

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRA205/30MC TUBETTO SOFT L=30 MM D=10A14 MC=500 PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Dentatura - Senza

  • Materiale - Plastica

  • Diametro del cavo - 10...14 mm

  • Lunghezza - 30 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0.01 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013166518359

Codice prodotto

GRA205/30MC

Cod. produttore

205/30MC

Produttore

GRA

Tipologia:

Altro

Dentatura:

Senza

Materiale:

Plastica

Diametro del cavo:

10...14 mm

Lunghezza:

30 mm

Colore:

Altro

Trasparente:

Con etichetta:

no

Stampa:

Senza

Tipo di montaggio:

Inserire

Tubetto Soft Trasparente Serie 200 Lunghezza 30 mm ? = 10 ? 14 - 500 pz