pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRA205/23 TUBETTO SOFT LUNGHEZZA 23 MM D=10A14 200 - 205/23

GRAFOPLAST SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Dentatura - Senza

  • Materiale - Plastica

  • Diametro del cavo - 10...14 mm

  • Lunghezza - 23 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0.01 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013166199008

Codice prodotto

GRA205/23

Cod. produttore

205/23

Produttore

GRA

Tipologia:

Altro

Dentatura:

Senza

Materiale:

Plastica

Diametro del cavo:

10...14 mm

Lunghezza:

23 mm

Colore:

Altro

Trasparente:

Con etichetta:

no

Stampa:

Senza

Tipo di montaggio:

Inserire

Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA205/23 - TUBETTO SOFT LUNGHEZZA 23 MM D 10A14 200