pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRA205/18 TUBETTO SOFT LUNGHEZZA 18 MM D=10A14 200 - 205/18

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRA205/18 TUBETTO SOFT LUNGHEZZA 18 MM D=10A14 200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Dentatura - Senza

  • Materiale - Plastica

  • Diametro del cavo - 10...14 mm

  • Lunghezza - 18 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8013166517970

Codice prodotto

GRA205/18

Cod. produttore

205/18

Produttore

GRA

Tipologia:

Altro

Dentatura:

Senza

Materiale:

Plastica

Diametro del cavo:

10...14 mm

Lunghezza:

18 mm

Colore:

Altro

Trasparente:

Con etichetta:

no

Stampa:

Senza

Tipo di montaggio:

Inserire

Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA205/18 - TUBETTO SOFT LUNGHEZZA 18 MM D 10A14 200