pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRA204/30MC TUBETTO SOFT L=30 MM D=6A10 MC=500 PZ - 204/30MC

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRA204/30MC TUBETTO SOFT L=30 MM D=6A10 MC=500 PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Dentatura - Senza

  • Materiale - Plastica

  • Diametro del cavo - 6...10 mm

  • Lunghezza - 30 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0.01 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013166518298

Codice prodotto

GRA204/30MC

Cod. produttore

204/30MC

Produttore

GRA

Tipologia:

Altro

Dentatura:

Senza

Materiale:

Plastica

Diametro del cavo:

6...10 mm

Lunghezza:

30 mm

Colore:

Altro

Trasparente:

Con etichetta:

no

Stampa:

Senza

Tipo di montaggio:

Inserire

Tubetto Soft Trasparente Serie 200 Lunghezza 30 mm ? = 6 ? 10 - 500 pz