pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRA190/23 TUBETTO LUNGHEZZA 23MM D=0,6A1,2 500PZ - 190/23

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRA190/23 TUBETTO LUNGHEZZA 23MM D=0,6A1,2 500PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Dentatura - Senza

  • Materiale - Plastica

  • Diametro del cavo - 0.6...1.2 mm

  • Lunghezza - 23 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166528365

Codice prodotto

GRA190/23

Cod. produttore

190/23

Produttore

GRA

Tipologia:

Altro

Dentatura:

Senza

Materiale:

Plastica

Diametro del cavo:

0.6...1.2 mm

Lunghezza:

23 mm

Colore:

Altro

Trasparente:

Stampa:

Senza

Tipo di montaggio:

Inserire

Tubetto Trasparente Lunghezza 23 mm ? = 0.6 ? 1.2 confezione da 500 pezzi. Tubetto trasparente Serie 190 studiato per essere utilizzato in campo elettronico dove i normali diametridei cavi non consentono l'utilizzo del tubetto standard.