GRAFOPLAST SRL - GRA130HF/30 TUBETTO HF FASCETTA SINGOLA L=30 MM 200 - 130HF/30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Dentatura - Senza
Materiale - Plastica
Lunghezza - 30 mm
Larghezza - 4 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166521984
Codice prodotto
GRA130HF/30
Cod. produttore
130HF/30
Produttore
GRA
Tipologia:
Altro
Dentatura:
Senza
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
30 mm
Larghezza:
4 mm
Colore:
Altro
Trasparente:
sì
Con etichetta:
no
Stampa:
Senza
Tipo di montaggio:
Inserire
Tubetto Halogen Free fascettabile a cava singola Lunghezza 30 mm - confezione da 200 pezzi. Tubetto fascettabile permette di siglare guaine e fasci di cavi


