GRAFOPLAST SRL - GRA116HF/30 TUBETTO HF LUNGHEZZA 30 MM D=25A30 50 PZ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Diametro del cavo - 25...30 mm
Colore - Altri
Stampa - Nessuno
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8013166517147
Codice prodotto
GRA116HF/30
Cod. produttore
116HF/30
Produttore
GRA
Modello:
Altri
Diametro del cavo:
25...30 mm
Colore:
Altri
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
30 mm
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
sì
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
A innesto
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA116HF/30 - TUBETTO HF LUNGHEZZA 30 MM D 25A30 50 PZ