pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRA116/30 TUBETTO LUNGHEZZA 30 MM D=25A30 50 PZ

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRA116/30 TUBETTO LUNGHEZZA 30 MM D=25A30 50 PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Diametro del cavo - 25...30 mm

  • Colore - Altri

  • Stampa - Nessuno

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166146156

Codice prodotto

GRA116/30

Cod. produttore

116/30

Produttore

GRA

Modello:

Altri

Diametro del cavo:

25...30 mm

Colore:

Altri

Stampa:

Nessuno

Materiale:

Plastica

Lunghezza:

30 mm

Dentatura:

Nessuno

Trasparente:

Con campo testo:

no

Metodo di montaggio:

A innesto

Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA116/30 - TUBETTO LUNGHEZZA 30 MM D 25A30 50 PZ