GRAFOPLAST SRL - GRA115/15 TUBETTO LUNGHEZZA 15 MM D=22A25 100 PZ - 115/15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Dentatura - Senza
Materiale - Plastica
Diametro del cavo - 22...25 mm
Lunghezza - 15 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166145258
Codice prodotto
GRA115/15
Cod. produttore
115/15
Produttore
GRA
Tipologia:
Altro
Dentatura:
Senza
Materiale:
Plastica
Diametro del cavo:
22...25 mm
Lunghezza:
15 mm
Colore:
Altro
Trasparente:
sì
Con etichetta:
no
Stampa:
Senza
Tipo di montaggio:
Inserire
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA115/15 - TUBETTO LUNGHEZZA 15 MM D 22A25 100 PZ



