GRAFOPLAST SRL - GRA112HF/30 TUBETTO HF LUNGHEZZA 30 MM D=16A18 100 P - 112HF/30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Dentatura - Senza
Materiale - Plastica
Diametro del cavo - 16...18 mm
Lunghezza - 30 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166517109
Codice prodotto
GRA112HF/30
Cod. produttore
112HF/30
Produttore
GRA
Tipologia:
Altro
Dentatura:
Senza
Materiale:
Plastica
Diametro del cavo:
16...18 mm
Lunghezza:
30 mm
Colore:
Altro
Trasparente:
sì
Con etichetta:
no
Stampa:
Senza
Tipo di montaggio:
Inserire
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA112HF/30 - TUBETTO HF LUNGHEZZA 30 MM D 16A18 100 P


