pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRA109HF/30 TUBETTO HF LUNGHEZZA 30 MM D=10A12 200 P - 109HF/30

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRA109HF/30 TUBETTO HF LUNGHEZZA 30 MM D=10A12 200 P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Dentatura - Senza

  • Materiale - Plastica

  • Diametro del cavo - 10...12 mm

  • Lunghezza - 30 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0.01 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013166517079

Codice prodotto

GRA109HF/30

Cod. produttore

109HF/30

Produttore

GRA

Tipologia:

Altro

Dentatura:

Senza

Materiale:

Plastica

Diametro del cavo:

10...12 mm

Lunghezza:

30 mm

Colore:

Altro

Trasparente:

Con etichetta:

no

Stampa:

Senza

Tipo di montaggio:

Inserire

Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA109HF/30 - TUBETTO HF LUNGHEZZA 30 MM D 10A12 200 P