GRAFOPLAST SRL - GRA108/23 TUBETTO LUNGHEZZA 23 MM D=8A10 200 PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Diametro del cavo - 8...10 mm
Colore - Altri
Stampa - Nessuno
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8013166141106
Codice prodotto
GRA108/23
Cod. produttore
108/23
Produttore
GRA
Modello:
Altri
Diametro del cavo:
8...10 mm
Colore:
Altri
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
23 mm
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
sì
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
Altri
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA108/23 - TUBETTO LUNGHEZZA 23 MM D 8A10 200 PZ



