pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRA107/10 TUBETTO LUNGHEZZA 10 MM D=7A8 500 PZ - 107/10

GRAFOPLAST SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Dentatura - Senza

  • Materiale - Plastica

  • Diametro del cavo - 7...8 mm

  • Lunghezza - 10 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8013166140208

Codice prodotto

GRA107/10

Cod. produttore

107/10

Produttore

GRA

Tipologia:

Altro

Dentatura:

Senza

Materiale:

Plastica

Diametro del cavo:

7...8 mm

Lunghezza:

10 mm

Colore:

Altro

Trasparente:

Con etichetta:

no

Stampa:

Senza

Tipo di montaggio:

Inserire

Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA107/10 - TUBETTO LUNGHEZZA 10 MM D 7A8 500 PZ