pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRA103/23 TUBETTO LUNGHEZZA 23 MM D=3A4 500 PZ - 103/23

GRAFOPLAST SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Dentatura - Senza

  • Materiale - Plastica

  • Diametro del cavo - 3...4 mm

  • Lunghezza - 23 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0.01 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013166137802

Codice prodotto

GRA103/23

Cod. produttore

103/23

Produttore

GRA

Tipologia:

Altro

Dentatura:

Senza

Materiale:

Plastica

Diametro del cavo:

3...4 mm

Lunghezza:

23 mm

Colore:

Altro

Trasparente:

Con etichetta:

no

Stampa:

Senza

Tipo di montaggio:

Inserire

Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA103/23 - TUBETTO LUNGHEZZA 23 MM D 3A4 500 PZ